Beli mesin diesel di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Shark Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)
    Mulai

    Rp4.099.900

    Shark Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)
    Deskripsi:
    -Shark Diesel Engine R 175 A merupakan mesin bertenaga diesel dan hemat bahan bakar.-Menggunakan mesin satu silinder dengan daya maksimal sebesar 7 HP berkecepatan 2600 rpm dengan berat 60 kg.-Di samping desain simple dan konstruksi yang kuat, material tangki Diesel Engine Shark terbuat dari bahan material Cast Iron berpendingin air.-Cocok untuk digunakan sebagai penggerak kompresor angin, mesin pengolah agricultural dan pompa air serta penggerak utama generator electrical
    atribut:
    • Number of Cylinders: 1 Cylinder
  2. Jiang Dong Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)
    Mulai

    Rp7.299.900

    Jiang Dong Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)
    atribut:
    • Type: Horizontal 4 stroke - 1 Cylinder
    • Lubrication System: Combination of Pressure and Spread
  3. Shark Diesel Engine Premium (Mesin Penggerak Diesel)
    Mulai

    Rp12.999.900

    Shark Diesel Engine Premium (Mesin Penggerak Diesel)
    Deskripsi:
    -Shark Diesel Engine SP1115 merupakan Produk pilihan petani & nelayan Indonesia produk ini dikembangkan dan diproduksi di Indonesia dengan standar kualitas mesin Jepang.-Desain konstruksi kuat dan hemat bahan bakar serta menggunakan material tangki yang terbuat dari bahan material Cast Iron dan juga dilengkapi pendingin air.-Cocok untuk penggerak mesin Pertanian, kompresor angin, kapal, dan pompa air serta penggerak utama generator electrical.
  4. YANMAR Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)
    Mulai

    Rp33.999.900

    YANMAR Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)
    Deskripsi:
    Kehandalan : - Sistem pembakaran Injeksi langsung : Sistem injeksi langsung kedalam ruang bakar dan didukung dengan desain mahkota piston berbentuk toroidal menghasilkan tenaga ekstra yang spontan dan hemat solar - Volume Silinder besar : Volume silinder yang besar menghasilkan tenaga yang besar namun tetap ekonomis - Getaran dan suara lebih halus : Penggunaan peredam getar ganda yang efektif dan sistem gigi miring , menghasilkan mesin dengan getaran yang lembut dan suara yang halus - Suku Cadang asli
    atribut:
    • Type: Water-cooled horizontal 4 stroke diesel motor
    • Combustion System: Direct Injection
    • Fuel Pumps: Bosch Type
    • Injector Pressure (kg/cm²): 200
    • Number of Cylinder: 1
    • Type of Lubricating Oil: SAE class 40 CC or CD
  5. Elemax Generator Diesel Ultra Compact & Silent Type (Genset Diesel)
    Mulai

    Rp199.999.900

    Elemax Generator Diesel Ultra Compact & Silent Type (Genset Diesel)
    Deskripsi:
    The generator model is equipped with a Kubota Z482 diesel engine, which is adapted for continuous operation up to 1 day. This indicator varies depending on the degree of loading of the alternator. Based on this feature, the DGU is ideally suited as a backup source of electricity. Special contacts are provided for connecting an external transfer input unit. Also, the station can be actively operated in shift conditions, when electricity is required at certain hours. This is true at construction sites, in agriculture, as well as at various industrial enterprises. It is worth noting the high build quality and equipment with an automatic voltage regulation system (AVR unit). At the output, stable current parameters are maintained over the entire production range.
    atribut:
    • Power factor (cos F): 1.0
    • Rated Voltage (V): 220
    • Rated Current Frequency (Hz): 50
    • Cooling Type: Liquid
    • Engine Speed (rpm): 3000
    • Fuel Tank Capacity (L): 28
    • Launch Type: Electric
    • Number of Phases (pcs): 1
    • Oil Crankcase Volume (L): 2.5
    • Voltage Regulator: Auto
  6. TOUGH Stainless Steel Safety Work Gloves (Sarung Tangan)
    Mulai

    Rp2.799.900

    TOUGH Stainless Steel Safety Work Gloves (Sarung Tangan)
    Deskripsi:
    Sarung tangan kerja atau sering juga disebut sarung tangan pelindung/safety gloves merupakan salah satu Alat Pelindung Diri (APD) untuk melindungi seluruh bagian tangan hingga ke jari-jari selama melakukan pekerjaan tertentu. Sarung Tangan Kerja Safety Stainless Steel Tough ST-9117 Berkualitas merupakan sarung tangan safety yang terbuat dari bahan baja berkualitas, sangat kokoh namun tetap fleksibel dan sangat nyaman digunakan.Sarung Tangan Kerja Safety Stainless Steel Tough ST-9117 Berkualitas ini dirancang dengan bahan baja yang sangat kokoh yang mampu memberikan perlindungan terhadap bahaya mekanis, ketangkasan yang baik, benda-benda tajam seperti pisau manual, serta kenyamanan dan keamanan yang tinggi. Sarung tangan ini dapat digunakan di berbagai aplikasi seperti industri makanan, industri plastik, industri kulit, industri kertas dan tekstil.
  7. PERKINS Generator Diesel Set Silent Type (Genset Diesel)
    Mulai

    Rp169.999.900

    PERKINS Generator Diesel Set Silent Type (Genset Diesel)
    Deskripsi:
    Monotaro.id menyediakan produk generator tipe silent dengan merk Perkins, cocok dipakai untuk industri manufaktur dan konstruksi maupun lainnya, tersedia dengan harga kompetitif di website kami.
    atribut:
    • Speed (rpm): 1500
  8. Pertamina Ëngine Oil Meditran S (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp79.900

    Pertamina Ëngine Oil Meditran S (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    MEDITRAN S Series adalah pelumas mesin dieseltugas berat, yang diformulasikan dari base oil yangmempunyai viscosity index tinggi dan aditif yangseimbang.MEDITRAN S Series memberikan perlindungan terhadap keausan dan korosi serta efektif dalammengontrol terbentuknya deposit.MEDITRAN S Series dapat digunakan untuk pelumasan mesin diesel kendaaraan, alat berat,industri maupun perkapalan putaran tinggi jenisturbocharged, supercharged, atau naturally aspirated.
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 5873.966/75.100/VI/2021
  9. Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp4.699.900

    Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
  10. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  11. Honda Power Product Generator Gasoline (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp9.999.900

  12. LAKONI MIG Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp5.199.900

    LAKONI MIG Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Mesin Las Listrik MIG (Metal Inert Gas) adalah jenis pengelasan yang biasa disebut las CO2 (Carbon Dioksida), karena salah satu kebutuhan pengelasan ini adalah menggunakan gas CO2. Mesin las ini cocok untuk kebutuhan pengelasan yang cepat / proses manufaktur karena sumber kawat las didasarkan dari gulungan kawat. Ada juga gulungan kawat las MIG yang tidak memerlukan gas tambahan yang disebut Gasless Flux Cored MIG Wire.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current (A): 160 (Non-Stop)
    • Diameter (mm): 0.6-1.0 (Non-Stop)
    • Welding System: IGBT
    • Spool (kg): 5
  13. DAIDO METAL DU Bushing A True Oilless Bearing with Extended Durability
    21%
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp9.900

    DAIDO METAL DU Bushing A True Oilless Bearing with Extended Durability
    Deskripsi:
    DU BUSHING / MB DUDU-Bushings, A True oilless bearing with extended durabilityMaterial : RoHSSize : 3.0 x 3.0mm Up to 160.0 x 100.0mmPart Number : MB 0303 DU - MB 160100 DUUnit : Piece
Daftar Harga mesin diesel Terbaru October 2026
Shark Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)Rp4.099.900
Jiang Dong Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)Rp7.299.900
Shark Diesel Engine Premium (Mesin Penggerak Diesel)Rp12.999.900
Tropic Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)Rp4.599.900
YANMAR Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)Rp33.999.900
Elemax Generator Diesel Ultra Compact & Silent Type (Genset Diesel)Rp199.999.900
TOUGH Stainless Steel Safety Work Gloves (Sarung Tangan)Rp2.799.900
PERKINS Generator Diesel Set Silent Type (Genset Diesel)Rp169.999.900
Pertamina Ëngine Oil Meditran S (Oli Mesin)Rp79.900
KRISBOW Generator Diesel (Genset Diesel)Rp21.999.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)